KNIPEX TwinForce® A kiváló, nagy teherbírású átlósvágó szabadalmaztatott kettős csuklóval. Ideális erőátvitel a dupla csuklós kialakításnak köszönhetően. Megbízhatóan vág minden típusú huzalt, beleértve az acélszalagot is. Durva vagy nagyon finom vágáshoz. Alacsony vágási hatás: kíméletes a kézhez. Az izmok és inak feszültsége enyhül. Kényelmes vágáshoz, ismétlődő vágáshoz vagy rendkívül kemény vágási munkákhoz. Nagyfokú stabilitás és holtjátékmentesség a precízen maratott, kovácsolt tengelyeknek köszönhetően. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. - Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 5,5 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm