text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TELEFON-FOGÓ 29 2925-160MM


Telefonfogó extra vékony, finom hegyekkel. forrasztási munkákhoz is alkalmas. Megfogási felületek keresztsoros. félköríves pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,0mm- Szélesség (W4): A hegyek szélessége: 2,0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2,0mm- Pofa hossza (L3): 54,0mm- Fej szélessége (W3): 14.0mm

Cikkszám K1029.520.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 54
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 54
Fej szélessége (mm) 2
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Type Telephone Pliers

Leírás

Telefonfogó extra vékony, finom hegyekkel. forrasztási munkákhoz is alkalmas. Megfogási felületek keresztsoros. félköríves pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,0mm- Szélesség (W4): A hegyek szélessége: 2,0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2,0mm- Pofa hossza (L3): 54,0mm- Fej szélessége (W3): 14.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1029.520.160
EAN 4003773043478
UBB 419100386723
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 29 25 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.