Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. 40°-os szögben állított pofák. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5 mm- Szélesség (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Megfogási felület hossza (L4): 23.0mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelt: igen