text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZORÍTÓ FOGÓ 41 4104-250MM


Fogófogók Biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. max. vágási kapacitás középkemény huzal Ø 3,0 mm. - Szorítószélesség kerek: Rögzítési szélesség: 40mm- Rögzítési szélesség négyzet: 20mm- Rögzítési

Cikkszám K1041.400.250
Teljes hossz (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 40
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 510
Type Grip Pliers
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 250
Maximális arcnyitás (mm) 40
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 510
Type Grip Pliers

Leírás

Fogófogók Biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat. Nagy teherbírású modell. Állítócsavarral és kioldókarral. Egykezes működtetés. Nagy szorítónyomás a billenőkaros működésnek köszönhetően. max. vágási kapacitás középkemény huzal Ø 3,0 mm. - Szorítószélesség kerek: Rögzítési szélesség: 40mm- Rögzítési szélesség négyzet: 20mm- Rögzítési szélesség hatszög: 30mm

Cikkszámok

Cikkszám K1041.400.250
EAN 4003773002758
UBB 419102156439
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 41 04 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.