text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZERSZÁMKÉSZL. 9914 1000V 46PC+CASE

Műszaki adatok

Márka KNIPEX

Leírás

Tartós ABS anyagból való kivitelezés, piros- a szokásos KNIPEX biztonsági szerszámok választékával felszerelve, a DIN EN/IEC 60900 szerint bevizsgálva, valamint további védőborítókkal, kapcsokkal és kesztyűvel ellátva. Körbefutó Alu keret D-gyűrűkkel hordozószíj és rögzítetten felszerelt, alaktartó, két oldalon szerelhető középfal felhelyezéséhez, amelyen számos lehetőség van tárgyak bedugására, rugalmas fülekkel és 12 darab kis tasakkal. Kézhez álló hordozó fogantyú és a talajba beeresztett tartó a „Trolley”-hoz (a termék opcionálisan áll rendelkezésre a következő termékszámmal 00 21 40 T). Fém zsanérok. Terhelhetőség - 30 kg. Egy- vagy két oldalon nyitható, az alja vagy fedele egymástól függetlenül nyitható. Minden nyitási helyzetben szabadon álló, két oldalon elhelyezett, 45° és 90° foknál bekattanó, csuklópántos mechanikával rendelkező, fedéltartóval. 3 jegyű számzár és 2 darab feszítőzár a fedél rögzítéséhez. Kivehető dokumentumrekesz és kivehető szerszámtábla, egyoldali felszereltséggel, 13 szerszámtáskával. 2 billenő zár a fenék rögzítéséhez. Fenéktálca, magasság 58 mm, és fedőtábla 6 darab nagy szerszámtáskával, gombnyomással rögzíthető. Méretek, külső (Szé x Ma x Mé): 560 x 220 x 410 mm Méretek, belső (Szé x Ma x Mé): 445 x (105 + 105) x 350 mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1392.009.914
EAN 4003773026655
UBB 500504366617
UNSPSC 27112137
Gyártó cikksz 98 99 14
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.