text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szerszámtáska „Vision24” üres


Vision24 szerszámtáska Összesen 21 behelyezési lehetőséggel. Max: 20 kg. Térfogat: 24 liter. Rugalmas lehetőségek a betétek egyedi felosztásának köszönhetően a 60 mm mély alaptálcában és annak hat nagyméretű szerszámrekesszel ellátott fedőlapjában. A strapabíró racsnis zsanérok szükség esetén a szerszámok önsúlya ellenére is nyitva tartják a fedelet. St

Cikkszám K1392.002.120
Szín Fekete
Szélesség 480
Kialakítás Ügy
Magasság 200
Mélység 380
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 480
Kialakítás Ügy
Magasság 200
Mélység 380
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Műanyag
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Igen
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 21
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem

Leírás

Vision24 szerszámtáska Összesen 21 behelyezési lehetőséggel. Max: 20 kg. Térfogat: 24 liter. Rugalmas lehetőségek a betétek egyedi felosztásának köszönhetően a 60 mm mély alaptálcában és annak hat nagyméretű szerszámrekesszel ellátott fedőlapjában. A strapabíró racsnis zsanérok szükség esetén a szerszámok önsúlya ellenére is nyitva tartják a fedelet. Stabil, ergonomikus hordozófogantyú, 90°-os szögben pattintható. Kivehető szerszámtábla 15 szerszámtáskával az alsó oldalon és hat szerszámtáskával, valamint egy szorítórekesszel (400 mm széles) a fedőlapon, amelyet nyomógomb tart. Két zárható acél pattintható zár védi a táska tartalmát a lopástól. Körbefutó dupla alumíniumkerettel. Nagy teherbírású ABS anyagból, fekete színben. Fedél és szerszámtáblák szennyeződéstaszító PP ikerfalú lapokból. Külső méretek (Sz x H x D): Méretek, belső (Sz x H x M): 480 x 380 x 200 mm, méretek, belső (Sz x H x D): 480 x 380 x 200 mm: 460 x 310 x 190 mm. szerszámok nélkül. A Con-Pearl® a friedola TECH GmbH bejegyzett védjegye. - Méret külső (belső) szélesség mm: 480mm 460mm- Méret külső (belső) magasság mm: 180mm 170mm- Méret külső (belső) mélység mm: 370mm 310mm- Méret külső (belső) mélység mm: 370mm 310mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1392.002.120
EAN 4003773044567
UBB 240120683000
UNSPSC 27112137
Gyártó cikksz 00 21 20 LE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.