text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZERELŐFOGÓ.28 2801-200MM


Long Reach tűhegyes fogó különösen alkalmas fogási és szerelési munkákhoz nagyobb előfeszítő erővel. Ideális szűk helyeken végzett munkához, pl. keskeny és mély kapcsolószekrényekben. Fogófelületek bordázottak. lapos, széles pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 10,5 mm- Széles csúcsok (W4): 4,0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 10.5mm- Pofa hossza (L3)

Cikkszám K1028.100.200
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 200
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 33
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 200
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 33
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 190
Type Nose Pliers

Leírás

Long Reach tűhegyes fogó különösen alkalmas fogási és szerelési munkákhoz nagyobb előfeszítő erővel. Ideális szűk helyeken végzett munkához, pl. keskeny és mély kapcsolószekrényekben. Fogófelületek bordázottak. lapos, széles pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 10,5 mm- Széles csúcsok (W4): 4,0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 10.5mm- Pofa hossza (L3): 33.0mm- Fej szélessége (W3): 13.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1028.100.200
EAN 4003773044468
UBB 419100395633
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 28 01 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.