text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SPIING HOSE CLAMP PLIERS LOCK 270MM


Rugós tömlőbilincsfogó fogó Forgatható, univerzális fogóbetétek a bilincsek megbízható megfogásához minden helyzetben. A pofabetétek terhelés alatt is elforgathatók. Rendkívül jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek könnyű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszélesség, forgó markolatbetétek teszik ezt az ideális

Cikkszám 5B099023
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Tömlőátmérőhöz (mm) 70 - 70
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Tömlőátmérőhöz (mm) 70 - 70
Márka Knipex
Type Hose Clamp Pliers

Leírás

Rugós tömlőbilincsfogó fogó Forgatható, univerzális fogóbetétek a bilincsek megbízható megfogásához minden helyzetben. A pofabetétek terhelés alatt is elforgathatók. Rendkívül jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek könnyű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszélesség, forgó markolatbetétek teszik ezt az ideális szerszámot, különösen szűk helyeken. További funkció: a tömlők kíméletes leválasztása a fogazott pofa segítségével. a reteszelőszerkezet egyszerű és biztonságos munkát tesz lehetővé a feszített bilincseken erőkifejtés nélkül. Egykezes kioldás. használható a szabványos, helytakarékos, rugós huzalos tömlőbilincsekhez és a rugós szalagbilincsekhez 70 mm névleges méretig. több mint 40 mm-es szorítási tartományt tesz lehetővé. - Kapacitás: Ø max. 70 mm- Beállítási pozíciók: 19

Cikkszámok

Cikkszám 5B099023
EAN 4003773078623
UBB 500513373554
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 85 51 250 AF
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.