text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIPHON- AND CONNECTOR PLIERS 295 MM


Szifon- és csatlakozófogó ideális szifoncsavaros csatlakozások, műanyag csőszerelvények és kerek csatlakozóanyák meghúzásához és meglazításához. Finombeállítás a különböző átmérőkhöz való ideális igazodáshoz. Csatlakozókhoz, olajszűrőkhöz, műanyag csövekhez és szifonokhoz. Robusztus, nagy teherbírású. Csavaros csatlakozású csatlakozókhoz és csatlakozókh

Cikkszám 9O456462
Hosszúság (mm) 250
Rögzítési/becsípési tartomány (mm) 75 - 75
Fesztávolság (mm) 10 - 75
Pozíciók száma 25
Cserélhető műanyag pofákkal Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Rögzítési/becsípési tartomány (mm) 75 - 75
Fesztávolság (mm) 10 - 75
Pozíciók száma 25
Cserélhető műanyag pofákkal Igen

Leírás

Szifon- és csatlakozófogó ideális szifoncsavaros csatlakozások, műanyag csőszerelvények és kerek csatlakozóanyák meghúzásához és meglazításához. Finombeállítás a különböző átmérőkhöz való ideális igazodáshoz. Csatlakozókhoz, olajszűrőkhöz, műanyag csövekhez és szifonokhoz. Robusztus, nagy teherbírású. Csavaros csatlakozású csatlakozókhoz és csatlakozókhoz, például a Cannon kör alakú csatlakozókhoz. Tömlők kíméletes lazításához fúvókákon és szűrőbetéteken. Optimális tapadás szennyeződés-, olaj- és zsírmentes felületeken. 25 irányban állítható dobozos csatlakozó. Ergonomikus fogantyúgeometria. Cserélhető fogóállkapcsok kétkomponensű műanyag betéttel, kemény hordozó komponenssel (piros) és lágy ragasztó komponenssel (kék). cserélhető műanyag állkapcsokkal érzékeny felületekhez, Ø 75 mm-ig. - Munkakapacitás (átmérő): Ø 10 - 75 mm- Beállítási pozíciók: 25

Cikkszámok

Cikkszám 9O456462
EAN 4003773078470
UBB 500513370170
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 81 11 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.