text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIPHON- AND CONNECTOR PLIERS 250 MM


Szifon- és csatlakozófogó ideális szifoncsavaros csatlakozások, műanyag csőszerelvények és kerek csatlakozóanyák meghúzásához és meglazításához. Finombeállítás a különböző átmérők ideális beállításához. Csatlakozókhoz, olajszűrőkhöz, műanyag csövekhez és szifonokhoz. Robusztus, nagy teherbírású. Csavaros csatlakozású csatlakozókhoz és csatlakozókhoz, pé

Cikkszám 9I893881
Hosszúság (mm) 250
Rögzítési/becsípési tartomány (mm) 80 - 80
Fesztávolság (mm) 25 - 80
Beállítások száma 25
Cserélhető műanyag pofákkal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Rögzítési/becsípési tartomány (mm) 80 - 80
Fesztávolság (mm) 25 - 80
Beállítások száma 25
Cserélhető műanyag pofákkal Nem
Márka Knipex
Type Siphon & Connector Pliers

Leírás

Szifon- és csatlakozófogó ideális szifoncsavaros csatlakozások, műanyag csőszerelvények és kerek csatlakozóanyák meghúzásához és meglazításához. Finombeállítás a különböző átmérők ideális beállításához. Csatlakozókhoz, olajszűrőkhöz, műanyag csövekhez és szifonokhoz. Robusztus, nagy teherbírású. Csavaros csatlakozású csatlakozókhoz és csatlakozókhoz, például a Cannon kör alakú csatlakozókhoz. Tömlők kíméletes lazításához fúvókákon és szűrőbetéteken. Optimális tapadás szennyeződés-, olaj- és zsírmentes felületeken. 25 irányban állítható dobozos csatlakozó. Ergonomikus fogantyúgeometria. fogazott markoló pofákkal, Ø 80 mm-ig. - Munkakapacitás (átmérő): Ø 25 - 80 mm- Beállítási pozíciók: 25

Cikkszámok

Cikkszám 9I893881
EAN 4003773078463
UBB 500513369859
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 81 01 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.