text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SET OF CIRCLIP PLIERS 325 MM


Körkörös fogókészlet belső és külső karikagyűrűkhöz. Vonzó eladási csomagolás euroszabványos perforációval. Stabil műanyag kiskereskedelmi csomagolás, amely a fogók tárolására is alkalmas. Közös precíziós körkörös fogót tartalmaz a legmagasabb igényeknek megfelelően, belső és külső körkörös rögzítéshez. 4 részes. önkiszolgáló kártya/blister. Tartalom: A

Cikkszám 3V301548
Csomagolás Egyéb
Szerszámok száma összesen 4
Gyűrűfogó fogók száma 4
Márka Knipex
Type Circlip Pliers Set
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Szerszámok száma összesen 4
Gyűrűfogó fogók száma 4
Márka Knipex
Type Circlip Pliers Set

Leírás

Körkörös fogókészlet belső és külső karikagyűrűkhöz. Vonzó eladási csomagolás euroszabványos perforációval. Stabil műanyag kiskereskedelmi csomagolás, amely a fogók tárolására is alkalmas. Közös precíziós körkörös fogót tartalmaz a legmagasabb igényeknek megfelelően, belső és külső körkörös rögzítéshez. 4 részes. önkiszolgáló kártya/blister. Tartalom: A csomagolásban található a következőkből: 1.1.1.1: 1 x 44 11 J1 KNIPEX körkörös fogó furatokban lévő belső körkörös bilincsekhez (Ø 12 - 25 mm), 1 x 44 11 J2 KNIPEX körkörös fogó furatokban lévő belső körkörös bilincsekhez (Ø 19 - 60 mm), 1 x 46 11 A1 KNIPEX körkörös fogó külső körkörös bilincsekhez tengelyeken (Ø 10 - 25 mm), 1 x 46 11 A2 KNIPEX körkörös fogó külső körkörös bilincsekhez tengelyeken (Ø 19 - 60 mm),

Cikkszámok

Cikkszám 3V301548
EAN 4003773077640
UBB 500513369693
UNSPSC 27112137
Gyártó cikksz 00 20 03 V02
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.