text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP REVOL.LYUKASZTÓ 9070-220MM


Forgó lyukasztó fogó Bőr, textil és műanyag anyagok lyukasztásához. Hat cserélhető lyukasztóval: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. Porszórt bevonattal a megbízható rozsdavédelem érdekében.

Cikkszám K1107.070.220
Forgatható Igen
Lyuk átmérő (mm) 5
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 220
Fogantyúfedél Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forgatható Igen
Lyuk átmérő (mm) 5
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 220
Fogantyúfedél Egyéb
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 260
Árucikk kód 8203200000
Type Punch Pliers

Leírás

Forgó lyukasztó fogó Bőr, textil és műanyag anyagok lyukasztásához. Hat cserélhető lyukasztóval: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. Porszórt bevonattal a megbízható rozsdavédelem érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám K1107.070.220
EAN 4003773019411
UBB 419187060159
UNSPSC 27111521
Gyártó cikksz 90 70 220
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.