text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RELAY ADJUSTING PLIERS 185 MM


Precíziós elektronikai fogó ESD A választék a legmagasabb szintű teljesítményhez és eredményekhez. Precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz és hajlításhoz. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Csavaros csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Pontosan megmunkált illesztési

Cikkszám 9L443536
Szigetelt Igen
Tömeg 62
Hosszúság (mm) 135
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 62
Hosszúság (mm) 135
Anyag Acél
Fej szélessége (mm) 1
Fogantyú kialakítás Egyéb
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Type ESD Electronics Pliers

Leírás

Precíziós elektronikai fogó ESD A választék a legmagasabb szintű teljesítményhez és eredményekhez. Precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz és hajlításhoz. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Csavaros csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Pontosan megmunkált illesztési felületek a sima, kis súrlódású mozgáshoz a teljes nyitási tartományban. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. Sima csiszolt fogófelületek, élek gondosan lecsiszoltak. Nem tükröződő felületkezelés. Alacsony súly. Ergonomikusan formázott, kétszínű, kétkomponensű ESD markolat, fekete/szürke. kerek, hegyes pofák. - Pofa hossza (B): 23,7mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5mm- Szélesség a csúcsoknál (E): 2,0mm- Vastagság a csúcsoknál (F): Fej szélessége (A): 11.2mm- ESD: igen

Cikkszámok

Cikkszám 9L443536
EAN 4003773061670
UBB 500513367127
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 34 32 130 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.