text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RELÉ ÁLLÍTÓ.32 3231-135MM


Relébeállító fogó a legkisebb átmérőjű alkatrészek és vezetékek megfogására, valamint az érintkező- és relérugók hajlítására. Polírozott fogófelületek. Szélei gondosan lecsiszoltak. 40°-os szögben döntött, lapos, széles pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0mm- Széles csúcsok (E): 1,0mm- Széles csúcsok (F): 3,5 mm- Pofa hossza (B): Fej szélessége

Cikkszám K1032.130.135
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 135
Hosszúság (mm) 135
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 135
Hosszúság (mm) 135
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 60
Type Relay Adjusting Pliers

Leírás

Relébeállító fogó a legkisebb átmérőjű alkatrészek és vezetékek megfogására, valamint az érintkező- és relérugók hajlítására. Polírozott fogófelületek. Szélei gondosan lecsiszoltak. 40°-os szögben döntött, lapos, széles pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0mm- Széles csúcsok (E): 1,0mm- Széles csúcsok (F): 3,5 mm- Pofa hossza (B): Fej szélessége (A): 12,5 mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1032.130.135
EAN 4003773043560
UBB 419100200197
UNSPSC 27112107
Gyártó cikksz 32 31 135
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.