text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP RÁDIÓS FOGÓ.25 2502-140MM


Snipe Nose Oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Gombolyított fogófelületek. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. egyenes pofák. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2.5mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15mm

Cikkszám K1025.200.140
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 140
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 140
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód 8203200000
Type Radio Pliers

Leírás

Snipe Nose Oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Gombolyított fogófelületek. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. egyenes pofák. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2.5mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15mm

Cikkszámok

Cikkszám K1025.200.140
EAN 4003773023159
UBB 419100384256
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 25 02 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.