Univerzális csipesz ESD Elektronikai munkadarabok biztonságos kezeléséhez: ellenőrzött módon kiegyenlíti a felhasználójuk és a munkadarabok közötti elektromos potenciálkülönbségeket. ESD-tesztelt, fekete epoxigyanta bevonat, 10^3 és 10^9 ohm közötti felületi ellenállással. Az elektronikai és a precíziós mérnöki ipar számára. Antimágneses az elektromágneses károk elkerülése érdekében. Széles kivitelválaszték: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű. A kiváló minőségű rozsdamentes acél rendkívüli szívósságot és nagyon jó korrózióállóságot biztosít a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. Készletben is kapható (92 00 01 ESD). - Felület: matt felület- Felület: egyenes- A hegyek szélessége (A): 1,3 mm- A hegyek szélessége (B): 2,7 mm- Csipeszhegy változat: tompa- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: igen- VDE-tesztelt: nem- Szektorok: elektronika- Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: elektromosan levezethető.