text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiepincet lengte 135 mm recht lang roestvrij, antimagn., elektr. afleidend


Univerzális csipesz ESD Elektronikai munkadarabok biztonságos kezeléséhez: ellenőrzött módon kiegyenlíti a felhasználójuk és a munkadarabok közötti elektromos potenciálkülönbségeket. ESD-tesztelt, fekete epoxigyanta bevonat, 10^3 és 10^9 ohm közötti felületi ellenállással. Az elektronikai és a precíziós mérnöki ipar számára. Antimágneses az elektromágneses károk elkerülése érdekében. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű. A kiváló minőségű rozsdamentes acél rendkívüli szívósságot és nagyon jó korrózióállóságot biztosít a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. Készletben is kapható (92 00 01 ESD). - Felület: matt felület- Felület: egyenes- A hegyek szélessége (A): 0,4 mm- A hegyek szélessége (B): 0,4 mm- A hegyek szélessége (B): 0,4 mm: 0,5 mm- Csipesz hegyes kivitel: hegyes- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: igen- VDE-tesztelt: nem- Szektorok: elektronika- Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: elektromosan disszipatív.

Objednací číslo 2E714315
Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 135
Merk Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Vorm Recht
Anti-magnetisch Ja
Vernikkeld Nee
Lengte (mm) 135
Merk Knipex
Goederencode 82032000
Type Precision Tweezer

Popis

Univerzális csipesz ESD Elektronikai munkadarabok biztonságos kezeléséhez: ellenőrzött módon kiegyenlíti a felhasználójuk és a munkadarabok közötti elektromos potenciálkülönbségeket. ESD-tesztelt, fekete epoxigyanta bevonat, 10^3 és 10^9 ohm közötti felületi ellenállással. Az elektronikai és a precíziós mérnöki ipar számára. Antimágneses az elektromágneses károk elkerülése érdekében. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű. A kiváló minőségű rozsdamentes acél rendkívüli szívósságot és nagyon jó korrózióállóságot biztosít a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. Készletben is kapható (92 00 01 ESD). - Felület: matt felület- Felület: egyenes- A hegyek szélessége (A): 0,4 mm- A hegyek szélessége (B): 0,4 mm- A hegyek szélessége (B): 0,4 mm: 0,5 mm- Csipesz hegyes kivitel: hegyes- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: igen- VDE-tesztelt: nem- Szektorok: elektronika- Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: elektromosan disszipatív.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E714315
EAN 4003773054801
UBB 500513365972
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 28 72 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.