text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS ESD 120 MM


Univerzális csipesz ESD Elektronikai munkadarabok biztonságos kezeléséhez: ellenőrzött módon kiegyenlíti a felhasználójuk és a munkadarabok közötti elektromos potenciálkülönbségeket. ESD-tesztelt, fekete epoxigyanta bevonat, 10^3 és 10^9 ohm közötti felületi ellenállással. Az elektronikai és a precíziós mérnöki ipar számára. Antimágneses az elektromágne

Cikkszám 1T916347
Formája Ívelt
Antimágneses Igen
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 120
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Ívelt
Antimágneses Igen
Nikkelezett Nem
Hosszúság (mm) 120
Márka Knipex
Type Precision Tweezer

Leírás

Univerzális csipesz ESD Elektronikai munkadarabok biztonságos kezeléséhez: ellenőrzött módon kiegyenlíti a felhasználójuk és a munkadarabok közötti elektromos potenciálkülönbségeket. ESD-tesztelt, fekete epoxigyanta bevonat, 10^3 és 10^9 ohm közötti felületi ellenállással. Az elektronikai és a precíziós mérnöki ipar számára. Antimágneses az elektromágneses károk elkerülése érdekében. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű. A kiváló minőségű rozsdamentes acél rendkívüli szívósságot és nagyon jó korrózióállóságot biztosít a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. Készletben is kapható (92 00 01 ESD). - Felület: matt felület- Felület: 35°-os dőlésszögű- A hegyek szélessége (A): 0,25 mm- A hegyek szélessége (B): 0,3mm- Csipeszhegy kivitel: tűhegyes- Korrózióálló: igen- Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: igen- VDE-tesztelt: nem- Szektorok: elektronika- Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: elektromosan levezethető.

Cikkszámok

Cikkszám 1T916347
EAN 4003773054863
UBB 500513365303
UNSPSC 27112105
Gyártó cikksz 92 38 75 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.