text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 210MM


Precíziós körkörös fogó nagy teherbírású folyamatos használatban: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy teherbírás folyamatos használat mellett, akár 10-szer hosszabb élettartam. Precíz, simán működő csavarkötés. Kovácsolva. Nagy érintkezőfelületek a csúcsokon: nincs a g

Cikkszám 9Q386050
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 210
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 210
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Márka Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy teherbírású folyamatos használatban: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy teherbírás folyamatos használat mellett, akár 10-szer hosszabb élettartam. Precíz, simán működő csavarkötés. Kovácsolva. Nagy érintkezőfelületek a csúcsokon: nincs a gyűrűk torzulása, könnyű szerelhetőség. Vékony fejformája lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonattal ellátott fogantyúk.

Cikkszámok

Cikkszám 9Q386050
EAN 4003773079620
UBB 500641749931
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 41 A31
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.