text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 210MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevétel folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak el a gyűrűk, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fo

Cikkszám 6C748043
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 210
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 210
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Márka Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes with Limiter

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevétel folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak el a gyűrűk, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. túltágulás elleni védelemmel (végállással állítható). beállítás hatszögletű csavarral. ideális sorozatgyártáshoz, mivel a gyűrűk túlzott tágulása hatékonyan megakadályozható.

Cikkszámok

Cikkszám 6C748043
EAN 4003773079590
UBB 500641749105
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 41 J31
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.