text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM


Precíziós körkörös fogó nagy teherbírású folyamatos használatban: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy teherbírás folyamatos használat mellett, akár 10-szer hosszabb élettartam. Precíz, simán működő csavarkötés. Kovácsolva. Nagy érintkezőfelületek a csúcsokon: nincs a g

Cikkszám 3I110309
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 165
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 165
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Márka Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy teherbírású folyamatos használatban: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy teherbírás folyamatos használat mellett, akár 10-szer hosszabb élettartam. Precíz, simán működő csavarkötés. Kovácsolva. Nagy érintkezőfelületek a csúcsokon: nincs a gyűrűk torzulása, könnyű szerelhetőség. Vékony fejformája lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonattal ellátott fogantyúk.

Cikkszámok

Cikkszám 3I110309
EAN 4003773079613
UBB 500641749774
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 41 A21
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.