text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 130MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy teherbírás folyamatos használat mellett, akár 10-szer hosszabb élettartam. Precíz, simán működő csavarkötés. Kovácsolva. Nagy érintkezőfelületek a csúcsokon: nin

Cikkszám 6D351515
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 130
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 130
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Márka Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy teherbírás folyamatos használat mellett, akár 10-szer hosszabb élettartam. Precíz, simán működő csavarkötés. Kovácsolva. Nagy érintkezőfelületek a csúcsokon: nincs a gyűrűk torzulása, könnyű szerelhetőség. Vékony fejformája lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonattal ellátott fogantyúk.

Cikkszámok

Cikkszám 6D351515
EAN 4003773079606
UBB 500641749519
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 41 A11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.