text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 130MM

Külső beszállítótól elérhető

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevétel folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak el a gyűrűk, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fo

Cikkszám 3M485816
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 130
Befeszítési tartomány (mm) 8 - 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 130
Befeszítési tartomány (mm) 8 - 13
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Márka Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes with Limiter

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevétel folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak el a gyűrűk, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. túltágulás elleni védelemmel (végállással állítható). beállítás hatszögletű csavarral. ideális sorozatgyártáshoz, mivel a gyűrűk túlzott tágulása hatékonyan megakadályozható.

Cikkszámok

Cikkszám 3M485816
EAN 4003773079569
UBB 500641748529
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 41 J01
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.