Csőfogó vízvezetékekhez
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
Fogók és csipeszek
Csőfogó vízvezetékekhez
6X710220
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
KNIP PLIERS WRENCHES 262X50X17
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6X710220
Hosszúság (mm)
250
Pofa szélessége (mm)
52
Márka
Knipex
Type
Pliers Wrench
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
250
Pofa szélessége (mm)
52
Márka
Knipex
Type
Pliers Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A fogócsavarkulcs kiváltja a metrikus és angolkulcs-készletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik! Gyors beállítás nyomógombbal közvetlenül a munkadarabon. Kiválóan alkalmas a munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. Nagy karos áttétel az erős megfogóerőért. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és feloldását. skálázással a munkadarabtól eltérő szélesség előbeállításához. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 8,0 mm: 14,0mm- Csúcsvastagság (B1): 8,0mm- Beállítási pozíciók: 19- Anyák befogadóképessége: Ø 2- Anyák befogadóképessége: 52mm
Cikkszámok
Cikkszám
6X710220
EAN
4003773082385
UBB
500700730806
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
86 01 250