text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS WRENCH 268X73X29

Cikkszám 5Z184176
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pofa szélessége (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pofa szélessége (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Type Pliers Wrench

Leírás

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Praktikus beállítási skála: A lézervágott (metrikus és angolszász) skála lehetővé teszi a lapok keresztirányú szélességre történő előzetes beállítást. Kiválóan alkalmas a munkadarabok megfogásához, megtartásához, préseléséhez és hajlításához. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny felületek éleinek sérülését. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karos áttétel az erős szorítóerő érdekében. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 8,0 mm- Ízületvastagság (B3): 8,0 mm: 14,0mm- Csúcsvastagság (B1): 8,0mm- Beállítási pozíciók: 19- Anyák befogadóképessége: Ø 2- Anyák befogadóképessége: 52mm

Cikkszámok

Cikkszám 5Z184176
EAN 4003773082408
UBB 500700729261
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 86 06 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.