Kábel fogók
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
Fogók és csipeszek
Kábelcsupaszoló és szétszerelő szerszámok
Kábel fogók
6O822360
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
KNIP PLIERS ELECTRICL INSTALLATION 200MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6O822360
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
200
Kiálló vágás
Igen
Anyag
Acél
Szalagtartomány AWG
1/0 - 1/0 AWG
Szalagtartomány átmérője (mm)
15 - 15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
200
Kiálló vágás
Igen
Anyag
Acél
Szalagtartomány AWG
1/0 - 1/0 AWG
Szalagtartomány átmérője (mm)
15 - 15
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
0.5 - 2.5
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Fogantyúfedél
Egyéb
Megfogási felület
Fogazott
Kovácsolt
Igen
Márka
Knipex
Árucikk kód
82032000
Type
Electrical Installation Pliers
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6O822360
EAN
4003773075080
UBB
500513362821
UNSPSC
27112151
Gyártó cikksz
13 82 200