text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WRENCH 250MM


A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleine

Cikkszám 5P372448
Hosszúság (mm) 250
Pofa szélessége (mm) 52
Fogantyú kialakítás Egyéb
Beállítások száma 19
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Pofa szélessége (mm) 52
Fogantyú kialakítás Egyéb
Beállítások száma 19
Márka Knipex
Type Pliers Wrench

Leírás

A fogókulcs helyettesíti a metrikus és birodalmi kulcskészletek szükségességét. sima pofák a bevonatos szerelvények sérülésmentes szereléséhez - közvetlenül a krómozott szerelvényeken dolgozik!. Kiválóan alkalmas munkadarabok megfogására, megtartására, préselésére és hajlítására. A holtjátékmentes pofanyomás megakadályozza az érzékeny alkatrészek éleinek sérülését. Gyors beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon. Nincs a megfogó pofák akaratlan elmozdulása és az illesztés csúszása. A párhuzamos pofák szilárdabb fogást biztosítanak, kialakítása lehetővé teszi az összes szélesség rugalmas beállítását a megadott maximális méretig. A racsnis típusú elv lehetővé teszi az összes csavaros csatlakozás gyors és egyszerű meghúzását és oldását. Nagy karáttétel az erős szorítóerő érdekében. fogó kötélrögzítési ponttal a leesésvédelmi rendszer felszereléséhez. - Pofa vastagsága (illesztés) (B2): (B3): 14,0mm- Csúcsvastagság (B1): 8,0mm- Beállítási pozíciók: 19- Anyák befogadóképessége: Ø 2- Anyák befogadóképessége: 52mm

Cikkszámok

Cikkszám 5P372448
EAN 4003773080138
UBB 500641769723
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 05 250 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.