Elektronikus fogók
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
Fogók és csipeszek
Elektronikus fogók
Elektronikus fogók
8K443521
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
KNIP PLIER 200MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8K443521
Hosszúság
200
Csíkozási funkcióval
Igen
Márka
KNIPEX
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság
200
Csíkozási funkcióval
Igen
Márka
KNIPEX
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Multifunctional pliers for the electrical installation- to grip flat and round material, for bending, deburring, cutting cable, stripping and crimping end sleeves (ferrules). 6 functions in one pair of pliers. Smooth surfaces near the tips grip single cores without damaging them- serrated gripping surfaces and pipe grip for gripping flat and round material. Clear-cut outside edge on the jaw for working on flush-mounted junction boxes and deburring feed-through holes. Stripping holes for conductors of 0.75 - 1.5 mm² and 2.5 mm². Crimp die for wire-end ferrules 0.5 - 2.5 mm². Cable shears with (induction-hardened) precision cutting edges for copper and aluminium cables up to 5 x 2.5 mm² / dia. 15 mm. Gripping, without opening the pliers completely (intelligent latching mechanism in the spring assisted version). The cutting edge remains closed and protected. Slim dimensions for easy access. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers.
Cikkszámok
Cikkszám
8K443521
EAN
4003773075288
UBB
500641793152
UNSPSC
27112148
Gyártó cikksz
13 86 200 SB