text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLLÓ.950 9505 155 SB


Villanyszerelői olló Precíziós kivitel mikrofogazással a tiszta, csúszásmentes vágás érdekében. vágóél integrált kábelvágóval. műanyag övtáskával. Többkomponensű markolatokkal ellátott, üvegszál erősítésű fogantyúk. Univerzális olló villanyszerelők számára. Rozsdamentes acélból készült vágóélek, a vágóélek keménysége 56 HRC. Nem alkalmas tömör vezetékek

Article number K1160.500.156
Kialakítás Villanyszerelő olló
Penge Fogazott
Drótvágóval Nem
Hosszúság (mm) 155
Irány Kétkezes
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Villanyszerelő olló
Penge Fogazott
Drótvágóval Nem
Hosszúság (mm) 155
Irány Kétkezes
Anyagfogantyú Egyéb
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 110
Type Electrician's Shears in Blister Pack

Description

Villanyszerelői olló Precíziós kivitel mikrofogazással a tiszta, csúszásmentes vágás érdekében. vágóél integrált kábelvágóval. műanyag övtáskával. Többkomponensű markolatokkal ellátott, üvegszál erősítésű fogantyúk. Univerzális olló villanyszerelők számára. Rozsdamentes acélból készült vágóélek, a vágóélek keménysége 56 HRC. Nem alkalmas tömör vezetékek vágására. Műanyag övtáskával. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás.

Article numbers

Article number K1160.500.156
EAN 4003773077725
UBB 500625385876
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  95 05 155 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.