text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 78 7871ESD125MM


Electronic Super Knips® ESD precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. A pontosan formázott

Cikkszám K1078.175.125
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 13.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 50
Type ESD Electronic Side Cutter with Burnished

Leírás

Electronic Super Knips® ESD precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. A pontosan formázott hegyek Ø 0,2 mm-től vágják a huzalokat a felülethez közel. Rozsdamentes acélszegecses kötés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. ólomfogóval - nincs ellenőrizetlen veszteség a levágott huzalvégekben. vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 62 HRC. speciális szerszámacél, polírozott. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Pofa hossza (B): 9mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 13,5mm- ESD: igen.

Cikkszámok

Cikkszám K1078.175.125
EAN 4003773025191
UBB 240104304946
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 78 71 125 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.