text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 78 7831-125MM


Electronic Super Knips® precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. A precízen formázott hegyek Ø 0,2 mm-től kezdve vágják a vezetékeket a felülethez közel. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hos

Cikkszám K1078.130.125
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 12.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 50
Type Electronic Side Cutter for Finest Cutting

Leírás

Electronic Super Knips® precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. A precízen formázott hegyek Ø 0,2 mm-től kezdve vágják a vezetékeket a felülethez közel. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. Rozsdamentes acélszegecses kötés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. keskeny fejjel. vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 60 HRC. speciális szerszámacél, polírozott. - Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 0,2 - 1mm- Pofa hossza (B): 9mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 12,5mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1078.130.125
EAN 4003773039778
UBB 240104304458
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 78 31 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.