text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 78 7813ESD125MM


Electronic Super Knips® ESD precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. A pontosan formázott

Cikkszám K1078.315.125
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 13.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Electronic Super Knips® ESD precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Elektromos kisülésű fogantyúk - disszipatív. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. A pontosan formázott hegyek Ø 0,2 mm-től vágják a huzalokat a felülethez közel. Rozsdamentes acélszegecses kötés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. ólomfogóval - a levágott huzalvégek ellenőrizetlen elvesztése nélkül. vágóél keménysége kb. 54 HRC. INOX szerszámacél. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 0,2 - 1,6mm- Pofa hossza (B): 9mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 13,5mm- ESD: igen.

Cikkszámok

Cikkszám K1078.315.125
EAN 4003773025153
UBB 240104305281
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 78 13 125 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.