text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 78 7813-125MM


Electronic Super Knips® precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. A precízen formázott hegyek Ø 0,2 mm-től kezdve vágják a vezetékeket a felülethez közel. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. Rozsdamentes acélszegecses kötés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. ólomfogóval - nincs kontrollálatlan veszteség a levágott huzalvégeken. vágóél keménysége kb. 54 HRC. INOX szerszámacél. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 0,2 - 1,6mm- Pofa hossza (B): 9mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 13,5mm- Szélesség (A): 13,5mm.

Cikkszám K1078.310.125
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 13.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód 8203200000
Type Electronic Side Cutter with Polished

Leírás

Electronic Super Knips® precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Csiszolt, nagyon éles vágóélek ferdítés nélkül. A precízen formázott hegyek Ø 0,2 mm-től kezdve vágják a vezetékeket a felülethez közel. Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolódással a legvékonyabb huzalok legpontosabb vágásához és a hosszú élettartamhoz. Rozsdamentes acélszegecses kötés. Rendkívül sima mozgás a kezelő minimális kifáradása érdekében. Nyitórugóval és nyitási korlátozóval. ólomfogóval - nincs kontrollálatlan veszteség a levágott huzalvégeken. vágóél keménysége kb. 54 HRC. INOX szerszámacél. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 0,2 - 1,6mm- Pofa hossza (B): 9mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 13,5mm- Szélesség (A): 13,5mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1078.310.125
EAN 4003773035398
UBB 419104250289
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 78 13 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.