text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 77 7722ESD115MM


Elektronikai átlósvágó ESD Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelés-optimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágófejek kiegészítőleg lézerrel edzettek, vágókeménység legalább 62 HRC. kerek fej, ferdeség nélkül. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 0,3 - 1,3mm- Pofa hossza (B): A fej szélessége (A): 11 mm- ESD: igen

Cikkszám K1077.225.115
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Leírás

Elektronikai átlósvágó ESD Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelés-optimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágófejek kiegészítőleg lézerrel edzettek, vágókeménység legalább 62 HRC. kerek fej, ferdeség nélkül. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 0,3 - 1,3mm- Pofa hossza (B): A fej szélessége (A): 11 mm- ESD: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1077.225.115
EAN 4003773025115
UBB 240104303872
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 77 22 115 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.