text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 77 7722-130MM

Külső beszállítótól elérhető

Finom vágási munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában. Stabil, áttűzött és játékmentes csukló. Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz. A fényezés vagy tükörpolitúr (csak a 2 kivitelnél) egy finom olajfilmmel jó rozsda elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.. Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC. Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett. Kerek fej, kis fazettával.

Cikkszám K1077.220.130
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 15
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 110
Type Electronics Diagonal Cutter

Cikkszámok

Cikkszám K1077.220.130
EAN 4003773040446
UBB 419104298064
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 77 22 130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.