text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 77 7722-115MM


Elektronikai átlósvágó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelés-optimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős r

Cikkszám K1077.220.115
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Leírás

Elektronikai átlósvágó Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelés-optimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágófejek kiegészítőleg lézerrel edzettek, vágókeménység legalább 62 HRC. kerek fej, ferdeség nélkül. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Vágási kapacitások lágy huzal (átmérő): Ø 0,3 - 1,3mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 7mm- Fej szélessége (A): 11mm

Cikkszámok

Cikkszám K1077.220.115
EAN 4003773043782
UBB 419104297983
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 77 22 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.