text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 77 7712ESD115MM


Elektronikai átlósvágó ESD Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozos csuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelés-optimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágószerszámok kiegészítőleg lézerrel edzett, vágókeménység legalább 62 HRC. kerek fej, kis ferde és ólomfogóval - nincs kontrollálatlan veszteség a levágott huzalvégekből. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 0,6mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,3 - 1,6mm- Pofa hossza (B): Pofa vastagsága (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 11mm- ESD: igen

Artikelnummer K1077.215.115
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Omschrijving

Elektronikai átlósvágó ESD Tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozos csuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelés-optimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágószerszámok kiegészítőleg lézerrel edzett, vágókeménység legalább 62 HRC. kerek fej, kis ferde és ólomfogóval - nincs kontrollálatlan veszteség a levágott huzalvégekből. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 0,6mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,3 - 1,6mm- Pofa hossza (B): Pofa vastagsága (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 11mm- ESD: igen

Artikelnummers

Artikelnummer K1077.215.115
EAN 4003773025108
UBB 240104303534
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 12 115 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.