text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 77 7711-115MM


Elektronikai átlósvágó tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelés-optimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős r

Cikkszám K1077.110.115
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Non-Slip Plastic Handle

Leírás

Elektronikai átlósvágó tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelés-optimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágószerszámok kiegészítőleg lézerrel edzett, vágókeménység legalább 62 HRC. kerek fej, kis ferde és ólomfogóval - nincs kontrollálatlan veszteség a levágott huzalvégekből. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 0,6mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,3 - 1,6mm- Pofa hossza (B): 14mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 11mm

Cikkszámok

Cikkszám K1077.110.115
EAN 4003773018629
UBB 419104288818
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 77 11 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.