Elektronikai átlósvágó tartós, terhelésre optimalizált kialakítás, holtjátékmentes dobozcsuklóval. Magas, vékony hüvelykujj a finom és kényelmes fogás érdekében a hüvelyk- és mutatóujj között. Kevesebb fizikai erőfeszítés a nagyon magas áttételi aránynak köszönhetően. Terhelés-optimalizált a közvetlenebb munkaérzet érdekében. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. A tükörfényes polírozás finom olajfilmmel kombinálva rozsdavédelmet biztosít - nincsenek a bevonatos szerszámokról leváló króm okozta áramköri hibák. Vágószerszámok kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágószerszámok keménysége legalább 62 HRC. kerek fej, kis ferdeséggel. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 0,6mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,3 - 1,6mm- Pofa hossza (B): 14mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,5mm- Fej szélessége (A): 11mm