text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 76 7681-125MM

Cikkszám K1076.180.125
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 14.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Type Electronics Diagonal Cutter

Leírás

Átlós vágó éles, pontosan igazított vágóélekkel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 63 HRC. Lapos kötés. különösen kúpos fej kis ferdeséggel a szűk helyeken történő munkavégzéshez (kábelkötegek, többszálú vezetékek). - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 1,3 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 0,8mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,4 - 1,7mm- Pofahossz (B): A: Pofa vastagsága (illesztés) (D): 9mm- Fej szélessége (A): 14,5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1076.180.125
EAN 4003773040644
UBB 419104288578
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 76 81 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.