text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 76 7612-125MM


Átlós vágó éles, pontosan igazított vágóélekkel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 63 HRC. Lapos illesztés. ferdével. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 0,6mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø

Cikkszám K1076.210.125
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 14.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 90
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Black Atramentized

Leírás

Átlós vágó éles, pontosan igazított vágóélekkel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 63 HRC. Lapos illesztés. ferdével. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 0,6mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,4 - 3mm- Pofa hossza (B): Pofa vastagsága (illesztés) (D): 9mm- Fej szélessége (A): 14,5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1076.210.125
EAN 4003773048015
UBB 500500854681
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 76 12 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.