text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 75 7512-125MM


Elektronikai átlósvágó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Éles, csiszolt vágóélekkel puha és kemény drótokhoz és zongorahuzalhoz. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. ferde és ólomfogóval, nincs kontrollálatla

Cikkszám K1075.110.125
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 10.5
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Fej magassága (mm) 6.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Burnished

Leírás

Elektronikai átlósvágó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Éles, csiszolt vágóélekkel puha és kemény drótokhoz és zongorahuzalhoz. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. ferde és ólomfogóval, nincs kontrollálatlan veszteség a levágott huzalvégeken. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,0mm- Schneidwerte keményebb Draht (átmérő): Ø 0,6mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 0,4mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,2 - 1,3mm- Pofa hossza (B): Állkapocs vastagság (illesztés) (D): 6,5mm- Fej szélessége (A): 10,5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1075.110.125
EAN 4003773040514
UBB 419104293685
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 75 12 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.