text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7491-250MM


Nagy lengőkaros középvágó beépített kovácsolt tengellyel a nagy igénybevételhez. Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahuzalhoz. A vastag drótokat kisebb erőkifejtéssel vágja, mint más, azonos hosszúságú átlós vágók. Centrikus precíziós vágóélekkel. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtéssel a vágóélek szögének és az áttételi aránynak az o

Cikkszám K1074.190.250
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 390
Type High Leverage Diagonal Cutter

Leírás

Nagy lengőkaros középvágó beépített kovácsolt tengellyel a nagy igénybevételhez. Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahuzalhoz. A vastag drótokat kisebb erőkifejtéssel vágja, mint más, azonos hosszúságú átlós vágók. Centrikus precíziós vágóélekkel. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtéssel a vágóélek szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 5 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5,0mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 3,8mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1074.190.250
EAN 4003773034070
UBB 419104212586
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 91 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.