text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7421-200MM

Külső beszállítótól elérhető

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. 12°-os dőlésszögű fej a síkban történő vágáshoz, helyet biztosítva a fogáshoz. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2,5mm

Cikkszám K1074.120.200
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód 8203200000
Type 12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. 12°-os dőlésszögű fej a síkban történő vágáshoz, helyet biztosítva a fogáshoz. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2,5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1074.120.200
EAN 4003773050483
UBB 419104300365
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 21 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.