text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7412160MM


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. nyitórugóval,

Cikkszám K1074.121.160
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 209
Type High Leverage Diagonal Cutter with Black Atramentized

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. nyitórugóval, szükség esetén aktiválható. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2,0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1074.121.160
EAN 4003773065111
UBB 500504491027
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 12 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.