text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7407-200MM


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 3.0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.5mm- VDE bevizsgált: igen

Cikkszám K1074.700.200
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 330
Árucikk kód 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 3.0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.5mm- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1074.700.200
EAN 4003773018414
UBB 240104305695
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 07 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.