Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle vezetékhez, beleértve a zongorahúrt is. 250 mm hosszú átlósvágó alkalmas rézvezetőkhöz 16 mm²-ig és alumíniumvezetőkhöz 35 mm²-ig. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3,5 mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm- VDE bevizsgált: igen