text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7402-250MM


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek ráadásul indukciósan edzettek (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle vezetékhez, beleértve a zongorahúrt is. 250 mm hosszú

Cikkszám K1074.200.250
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek ráadásul indukciósan edzettek (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle vezetékhez, beleértve a zongorahúrt is. 250 mm hosszú átlósvágó alkalmas rézvezetőkhöz 16 mm²-ig és alumíniumvezetőkhöz 35 mm²-ig. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3,5 mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1074.200.250
EAN 4003773042402
UBB 419104211000
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 02 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.