text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7402-160MM


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,4 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.0mm

Cikkszám K1074.200.160
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 190
Árucikk kód 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (a vágóélek keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,4 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2,5mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1074.200.160
EAN 4003773023081
UBB 419104210762
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 02 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.