text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 74 7401-180MM


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képesség

Cikkszám K1074.100.180
Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 220
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek, ráadásul indukciósan edzett (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,8 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2,7mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2,2mm

Cikkszámok

Cikkszám K1074.100.180
EAN 4003773022008
UBB 419104210358
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 01 180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.